Motion
302-0702Z-LY/EG
Chaleco de malla con cremallera de dos bolsillos clase 2 ANSI tipo R
Artículo MI #06981554
No. Fabricante 302-0702Z-LY/XL
Precio7.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de malla con cremallera de dos bolsillos clase 2 ANSI tipo R
Artículo MI #06981554
No. Fabricante 302-0702Z-LY/XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para trabajadores de la construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores ferroviarios y metropolitanos y personal de respuesta ante emergencias.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314123924
  • Número de subdivisiones
    2
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314123924

Descripción general

Descripción del fabricante
302 0702ZLY XL
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cierre con cremallera
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • 1 bolsillo interior inferior
  • 1 bolsillo externo en el pecho
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad