Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.41 lb
Detalles
- Química de la bateríaIones de litio
- Voltaje nominal20 V
- UPC_NO885911424530
Descripción general
- Permite el uso de baterías 20V MAX* en la mayoría de las herramientas DEWALT 18V . Consulte la sección de preguntas y respuestas para obtener información completa sobre compatibilidad
- El adaptador requiere el uso de cargadores 20V MAX*
- El adaptador no encaja en los cargadores DEWALT 18V
- No utilizar con baterías Premium (DCB200, DCB204, DCB204BT, DCB205) en brocas compactas 18V DC970, DC759 (utilizar DCB201, DCB203, DCB203BT)
- El adaptador no funciona con baterías FLEXVOLT 20V/60V
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto