Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola11.10 mm
- Agujero Diámetro5 mm
- Anillo interior Ancho8 mm
- Desalineación Ángulo12.5 o
- Ancho del anillo exterior8 mm
- Exterior Diámetro16 mm
- Peso0.009 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero al carbono
- Capacidad de carga estática radial27555 N
- SerieCOM-M
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029022548