Especificaciones
Dimensiones
- Peso5.00 lb
Detalles
- Método de activaciónIndicador de empuje
- Orientación del montaje en cubiertaIzquierda
- Código de armonización848180.3070
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeCubierta
- Tipo de productoEstaciones de lavado de ojos y rostros
Descripción general
- Aplicación: Lavaojos para montaje en mostrador junto al fregadero. Los cabezales de pulverización giran 90 grados desde el almacenamiento hasta la posición operativa. El flujo de agua se activa mediante el asa de bandera.Conjunto del cabezal de pulverización: dos cabezales de pulverización GS-Plus. Cada cabezal tiene una tapa antipolvo con tapa abatible, control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.Válvula: válvula de bola de latón cromado IPS 1/2". La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos Teflon®.Montaje: La unidad está montada en el lado derecho del fregadero. Se suministra con contratuerca y arandela para fijar la unidad a la encimera.Construcción: latón cromado pulido.Suministro: entrada macho NPT de 1/2".Señal: señal de identificación que cumple con ANSI.Garantía de calidad: la unidad está completamente montada y se ha probado el agua antes del envío.