Especificaciones
Dimensiones
- Peso6.00 lb
Detalles
- Método de activaciónIndicador de empuje
- Código de armonización848180.3070
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajePared
- Tipo de productoEstaciones de lavado de ojos y rostros
Descripción general
- Aplicación: Manguera de lavado/empotrado de doble propósito para montaje en pared. La unidad cumple con las disposiciones de ANSI Z358.1 - 2014 , tanto en lavado de ojos como en manguera de drenaje. La unidad puede dejarse en el soporte de montaje para su uso como lavado de ojos fijo, dejando las manos libres del usuario. Como alternativa, la unidad se puede retirar para utilizarla como manguera de drenaje para enjuagar cualquier parte de los ojos, cara o cuerpo del usuario.Conjunto de cabezal de pulverización: dos cabezales de pulverización GS-Plus , montados uno al lado del otro. Cada cabezal tiene una tapa antipolvo con tapa abatible, control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.Válvula: válvula de bola de latón cromado IPS 1/2". La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos Teflon®. Manguera: manguera enrollada retráctil de nylon reforzado de 12'.180 Presión de trabajo máxima de PSI.Montaje: soporte con clips de resorte para sujetar la unidad en la pared. Los clips aseguran que los cabezales de pulverización estén orientados hacia adelante en todo momento.Prevención de reflujo: doble retención en línea de prevención de reflujo instalada en la entrada de la manguera (solo G5014BP ). Nota: Verifique con la autoridad del código el cumplimiento con el código de fontanería local.Suministro: entrada hembra NPT de 3/8".Firma: señal de identificación que cumple con ANSI.Garantía de calidad: la unidad está completamente montada y se ha probado el agua antes del envío.