Motion
MISCC-14-14-S
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MISCC, Simple, 303 Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 14 mm, Orificio - Lateral 2: 14 mm
Artículo MI #07029530
No. Fabricante MISCC-14-14-S
Precio 257.61 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MISCC, Simple, 303 Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 14 mm, Orificio - Lateral 2: 14 mm
Artículo MI #07029530
No. Fabricante MISCC-14-14-S
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
Precio 257.61 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    14 mm
  • Orificio - Lado 2
    14 mm
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Longitud del acoplamiento
    50 mm
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5 x 16
  • Peso
    0.546875 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza sin chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861993019
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    MISCC
  • UPC_NO
    044861993019

Descripción general

Descripción del fabricante
MISCC-14-14-S ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good