Motion
J202GS
Juego de pinzas - Surtido, 6 piezas
Artículo MI #07029602
No. Fabricante J202GS
Precio166.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de pinzas - Surtido, 6 piezas
Artículo MI #07029602
No. Fabricante J202GS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$166.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    4.01 lb

Detalles

  • Número de piezas
    6
  • Tipo de alicate
    Surtido
  • UPC_NO
    662679127237

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES SURTIDOS DE J202GS 6 PIEZAS
  • Pliers Set, Number of Pieces: 6, Includes: Locking Long Nose Pliers 6 in, Locking Long Nose Pliers 9 in, Curved Jaw Locking Pliers 7 in, Straight Jaw Locking Pliers 7 in, Curved Jaw Locking Pliers 10 in, Straight Jaw Locking Pliers 10 in, Jaw Length: (2) 2-9/16 in, 1-19/64 in, (2) 1-1/2 in, 1-21/32 in, Jaw Width: 5/16 in, 15/64 in, 11/32 in, 1/2 in, 25/64 in, 5/8 in,, Jaw Bend: 0 deg., Max
  • Apertura de la mordaza: 2-5/32 pulg., 2-7/8 pulg., 1-5/16 pulg., (2) 1-7/8 pulg., 1-5/16 pulg., Ancho de la boquilla: 3/32 pulg., (2) 13/64 pulg., 5/32 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg., Tipo de mango: Agarres de Plastisol