Motion
LRTZ222831
Anillo interior - Orificio de 22 mm, 28 mm OD
Artículo MI #07061064
No. Fabricante LRTZ222831
Precio41.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 22 mm, 28 mm OD
Artículo MI #07061064
No. Fabricante LRTZ222831
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
Precio41.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    22 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    33800 N
  • Descripción larga
    El LRTZ222831 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 22 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 31 mm y un peso de 0.12 lb, construido para una mayor capacidad de carga en sistemas industriales de rodamiento de rodillos de aguja.  
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ222831
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    52000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ222831 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"