Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ancho general31 mm
- Peso0.13 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica40100 N
- Descripción largaEl LRTZ303531 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 31 mm y un peso de 0.13 lb, adecuado para maquinaria que requiere soporte de carrera interior duradero y rectificado con precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ303531
- RPM Máx.5500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática63000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación