Motion
LRTZ859545
Anillo interior - Orificio de 85 mm, 95 mm OD
Artículo MI #07061095
No. Fabricante LRTZ859545
Precio178.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 85 mm, 95 mm OD
Artículo MI #07061095
No. Fabricante LRTZ859545
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
Precio178.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    95 mm
  • Ancho general
    45.5 mm
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    204000 N
  • Descripción larga
    El LRTZ859545 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 85 mm, un diámetro exterior de 95 mm, un ancho total de 45.5 mm y un peso de 1.08 lb, diseñado para un rendimiento confiable en conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ859545
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    455000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ859545 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron