Motion
RNA49/14
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 18 mm, 26 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061226
No. Fabricante RNA49/14
Precio43.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 18 mm, 26 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061226
No. Fabricante RNA49/14
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
Precio43.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    10600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA49/14 tiene un diámetro de orificio de 18 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho general de 13 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para conjuntos industriales compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    12800 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA49/14 NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good