Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter265 mm
- Outside Diameter300 mm
- Overall Width80 mm
- Peso2.65 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica536000 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RNA49/48UU tiene un diámetro de orificio de 265 mm, un diámetro exterior de 300 mm, un ancho total de 80 mm y un peso de 2.65 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial a gran escala y aplicaciones de alta capacidad.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRNA49/48UU
- RPM Máx.1400 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieARN
- Capacidad de carga estática1200000 N
Descripción general
Descripción del fabricante
RNA49/48UU MÉTRICA MÁQUINA P.O.R.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View brochure - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View brochure - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View brochure - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View brochure