Motion
TLAM2216
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 28 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061405
No. Fabricante TLAM2216
Precio20.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 28 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061405
No. Fabricante TLAM2216
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
Precio20.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    11700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLAM2216 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.05 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de engranajes, bombas y accionamientos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLAM2216
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLAM
  • Capacidad de carga estática
    19300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLAM2216 MÉTRICO/N.O DE CARCASA/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good