Motion
TLAM5020
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 58 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061425
No. Fabricante TLAM5020
Precio53.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 58 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061425
No. Fabricante TLAM5020
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
Precio53.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    58 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    28800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLAM5020 con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 58 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.19 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de engranajes industriales, transmisiones automotrices y maquinaria pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLAM5020
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLAM
  • Capacidad de carga estática
    64100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLAM5020 MÉTRICO/N.O DE CARCASA/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

Los clientes también compraron