Motion
K45-SS

PCI
K45-SS

Buje de buje Taper-Lock - Usar buje TLB-4545, 8.5000 in OD, 2.6250 in Longitud, 300 Acero inoxidable
Artículo MI #07147673
No. Fabricante K45-SS
Precio5,044.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
K45-SS

Buje de buje Taper-Lock - Usar buje TLB-4545, 8.5000 in OD, 2.6250 in Longitud, 300 Acero inoxidable
Artículo MI #07147673
No. Fabricante K45-SS
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
Precio5,044.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 3.4375 a 4.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    TLB-4545
  • Grosor de la brida
    0.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Diámetro del piloto
    8.0000 pulg.
  • Peso
    43.048 lb

Detalles

  • Finalizar
    Mecanizado de precisión
  • Material
    Acero inoxidable 300
  • UPC_NO
    841946114730

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE CÓNICO K45-SS - ESTILO (K45),