Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ancho general2.3130 pulg.
- Rodillo Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Peso6.77 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.2140 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial17600 lbf
- Capacidad de carga estática radial27200 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SeriePTRY-SS
- UPC_NO841946105998
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación