Motion
MGUS500-1E

TSUBAKI (UST)
MGUS500-1E

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 1.3120 pulg., 0.2500 pulg., 4.2500 pulg., 107.95 mm, diámetro total de 6.35 mm, capacidad de torsión de 1194.8 pies-lbs
Artículo MI #07159414
No. Fabricante MGUS500-1E
Precio2,899.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MGUS500-1E

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 1.3120 pulg., 0.2500 pulg., 4.2500 pulg., 107.95 mm, diámetro total de 6.35 mm, capacidad de torsión de 1194.8 pies-lbs
Artículo MI #07159414
No. Fabricante MGUS500-1E
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
Precio2,899.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3120 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.3120 pulg., 33.34 mm
  • Tamaño del chavetero
    1/4 pulg. x 3/32 pulg.
  • Ancho exterior
    3.5000 pulg.;88.90 mm
  • Diámetro exterior
    0.2500 pulg., 4.2500 pulg., 107.95 mm, 6.35 mm
  • Diámetro total
    0.2500 pulg., 4.2500 pulg., 107.95 mm, 6.35 mm
  • Ancho general
    3.5000 pulg., 88.90 mm
  • Peso
    11.023 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar par
    0.376 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039253033
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2400 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    800 rpm
  • Serie
    MGUS
  • Capacidad de par
    1194.8 pies-libras
  • UPC_NO
    097039253033

Descripción general

Descripción del fabricante
ASIENTO PARA TECLAS DE MGUS500 1.312" 1/4X3/32"