Motion
BB35GDK
Embrague de leva - Serie BB-GD, diámetro interior de 35 mm, 2.8350 pulg., diámetro total de 72 mm, capacidad de par de torsión de 128 ft-lbs
Artículo MI #07159636
No. Fabricante BB35GDK
Precio663.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BB-GD, diámetro interior de 35 mm, 2.8350 pulg., diámetro total de 72 mm, capacidad de par de torsión de 128 ft-lbs
Artículo MI #07159636
No. Fabricante BB35GDK
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
Precio663.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Tamaño del orificio
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Ancho exterior
    0.8660 pulg.;22 mm
  • Diámetro exterior
    2.8350 pulg., 72 mm
  • Diámetro total
    2.8350 pulg., 72 mm
  • Ancho general
    0.8660 pulg., 22 mm
  • Peso
    0.900 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.044 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039829689
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    1000 rpm
  • Serie
    BB-GD
  • Capacidad de par
    128 pies-libras
  • UPC_NO
    097039829689

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE BB 35MM I.D. CON SELLOS DE GOMA, KW