Motion
BUS204
Embrague de leva - Serie BUS200 , 1.8500 pulg., 46.99 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 52 ft-lbs
Artículo MI #07159645
No. Fabricante BUS204
Precio274.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BUS200 , 1.8500 pulg., 46.99 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 52 ft-lbs
Artículo MI #07159645
No. Fabricante BUS204
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
Precio274.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del chavetero
    1/8 pulg. x 1/8 pulg. x 1.0000 pulg.
  • Ancho exterior
    1.0000 pulg.;25.40 mm
  • Diámetro exterior
    1.8500 pulg., 46.99 mm
  • Diámetro total
    1.8500 pulg., 46.99 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación, exceso
  • Arrastrar par
    0.074 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039957801
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    500 rpm
  • Serie
    BUS200
  • Capacidad de par
    52 pies-libras
  • UPC_NO
    097039957801

Descripción general

Descripción del fabricante
BUS204 EMBRAGUE DE LA LEVA