Motion
BUS207
Embrague de leva - Serie BUS200 , 2.8340 pulg., 71.99 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 280 ft-lbs
Artículo MI #07159648
No. Fabricante BUS207
Precio393.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BUS200 , 2.8340 pulg., 71.99 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 280 ft-lbs
Artículo MI #07159648
No. Fabricante BUS207
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
Precio393.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del chavetero
    1/4 pulg. x 1/4 pulg. x 1-1/4 pulg.
  • Ancho exterior
    1.1250 pulg.;28.58 mm
  • Diámetro exterior
    2.8340 pulg., 71.99 mm
  • Diámetro total
    2.8340 pulg., 71.99 mm
  • Ancho general
    1.1250 pulg., 28.58 mm
  • Peso
    1.764 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación, exceso
  • Arrastrar par
    0.148 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039957832
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    300 rpm
  • Serie
    BUS200
  • Capacidad de par
    280 pies-libras
  • UPC_NO
    097039957832

Descripción general

Descripción del fabricante
BUS207 EMBRAGUE DE LA LEVA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"