Motion
BREU130
Embrague de leva - Serie BREU, diámetro interior de 130 mm, capacidad de par de torsión de 15034.4 pies-lbs
Artículo MI #07159715
No. Fabricante BREU130
Precio64,647.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BREU, diámetro interior de 130 mm, capacidad de par de torsión de 15034.4 pies-lbs
Artículo MI #07159715
No. Fabricante BREU130
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
Precio64,647.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    130 mm
  • Tamaño del orificio
    5.1180 pulg., 130 mm
  • Tamaño del chavetero
    32 mm x 7.40 mm
  • Ancho exterior
    8.3460 pulg.;212 mm
  • Ancho general
    8.3460 pulg., 212 mm
  • Peso
    140.800 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, exceso de marcha
  • Número de Upc del fabricante
    097039249173
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2200 rpm
  • Serie
    BREU
  • Capacidad de par
    15034.4 pies-libras
  • UPC_NO
    097039249173

Descripción general

Descripción del fabricante
BREU130 EMBRAGUE DE LA LEVA