Motion
GAFAS 27182 ANTIVAHO VERDE/NEGRO TRANSPARENTE 1000-SERIES S1201SGAF

3M
27182 EYEWEAR ANTI-FOG GREEN/BLACK CLEAR 1000-SERIES S1201SGAF

Gafas de seguridad 3M™ Solus 1000-Series S1201SGAF, Verde/Negro, Lente antiempañamiento Scotchgard de color transparente
Artículo MI #07179401
No. Fabricante 27182 EYEWEAR ANTI-FOG GREEN/BLACK CLEAR 1000-SERIES S1201SGAF
Precio18.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27182 EYEWEAR ANTI-FOG GREEN/BLACK CLEAR 1000-SERIES S1201SGAF

Gafas de seguridad 3M™ Solus 1000-Series S1201SGAF, Verde/Negro, Lente antiempañamiento Scotchgard de color transparente
Artículo MI #07179401
No. Fabricante 27182 EYEWEAR ANTI-FOG GREEN/BLACK CLEAR 1000-SERIES S1201SGAF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.652 lb

Detalles

  • Características de comodidad
    Junta removible con revestimiento de espuma opcional
  • Color del marco
    Verde y negro
  • Estilo de marco
    Medio fotograma
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Premium
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    S1201SGAF
  • Número de Upc del fabricante
    50051131271826
  • Serie
    1000
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    50051131271826
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
GAFAS 27182 ANTIVAHO VERDE/NEGRO TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M™ El recubrimiento antivaho protector Scotchgard racista resiste el empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos antivaho tradicionales a través de hasta 25 lavados con agua y ayuda a proporcionar resistencia a los arañazos en entornos de trabajo difíciles
  • Basado en 3M pruebas internas por método de prueba de EN168 en comparación con los recubrimientos antivaho tradicionales
  • Diseño configurable con opciones de junta, correa o varilla desmontables
  • Estilo contemporáneo con varillas acolchadas y puente nasal suave para mayor comodidad
  • Las lentes de policarbonato con clasificación U6 absorben el 99.9 % de los rayos UVA, UVB y UVC entre 200 nm y 380 nm
  • Cumple con los requisitos de protección contra impactos y de rendimiento antivaho (X) de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good