Motion
577
577™ Sellador de roscas - 250 ml, Botella, Color blanco
Artículo MI #07190898
No. Fabricante 577
Precio105.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
577™ Sellador de roscas - 250 ml, Botella, Color blanco
Artículo MI #07190898
No. Fabricante 577

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$105.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    250 ml
  • Gravedad específica
    1.17
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Agua potable, vapor, gas natural y LP, refrigerantes, disolventes, cáusticos, ácidos diluidos, aceites y combustible diésel
  • Rango de temperatura de aplicación
    -65 grados a 45 °F
  • Tipo de producto químico
    Éster de dimetacrilato
  • Color
    Blanco
  • Tiempo de fijación
    30 min.
  • Punto de inflamación
    212 °F
  • Curado completo
    24 h
  • Rango de presión del gas
    10,000 psi
  • Código de armonización
    3506105000
  • Rango de presión del líquido
    10,000 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Estándares cumplidos
    Categoría NSF(R) P1
  • Fuerza
    Medio
  • UPC_NO
    079340010468
  • Viscosidad
    70,000-130,000 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
2068748 250ML SELLADOR DE ROSCAS 577
  • Ideal para roscas gruesas y aplicaciones que requieren una resistencia media

También puede gustarle

Los clientes también compraron