Motion
SS-0424-10

SYSTEM PLAST
SS-0424-10

TIRA DE DESGASTE NOLU-S
Artículo MI #07212820
No. Fabricante SS-0424-10
Precio10.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
SS-0424-10

TIRA DE DESGASTE NOLU-S
Artículo MI #07212820
No. Fabricante SS-0424-10
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
Precio10.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Grosor de la placa
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.15 lb
  • Ancho
    0.25 pulg./6.4

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Grupo y clase
    Perfiles
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-0424-10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166426279
  • Material
    Nolu-S
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipos de productos
    Rectangular
  • UPC_NO
    726166426279

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-0424-10 TIRA DE DESGASTE NOLU S
  • Nolu-S es una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Prolonga la vida útil de las superficies de acoplamiento Reduce el consumo de energía y agua Reduce los arañazos y daños del producto transportado Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Minimiza la pulsación del producto en los transportadores Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good