Motion
F89484
Camión de mano con tambor eléctrico Valley Craft - Acero, (4) Ruedas (2) Neumático (2) Caucho sólido trasero, Freno de mano, Capacidad de 800 lb, Gancho de timbre estándar para tambores de acero/plástico/fibra
Artículo MI #07212880
No. Fabricante F89484
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camión de mano con tambor eléctrico Valley Craft - Acero, (4) Ruedas (2) Neumático (2) Caucho sólido trasero, Freno de mano, Capacidad de 800 lb, Gancho de timbre estándar para tambores de acero/plástico/fibra
Artículo MI #07212880
No. Fabricante F89484
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    60 pulg.
  • Peso
    160 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg., 6 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    (2) Ruedas neumáticas, (2) Seguidor
  • Color
    Verde
  • Material del bastidor
    acero
  • Tipo de camión de mano
    Camión de mano motorizado
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Número de ruedas
    4
  • Capacidad de peso
    800 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN DE MANO ELÉCTRICO F89484 HD
  • Los camiones de tambor motorizados de uso intensivo están diseñados para la navegación segura de cargas pesadas en espacios reducidos y en pendientes o terreno irregular.
  • Perfecto para lugares donde las máquinas tradicionales no funcionan debido a las restricciones de espacio.
  • Con ruedas neumáticas, gancho de timbre estándar, un resistente motor de accionamiento diferencial de CC 24V con velocidades de 1.4MPH (caminata) o 0.5MPH (desplazamiento) con función completa de avance y retroceso con advertencia sonora de retroceso.
  • Batería integrada de 18 AH con sistema de carga/monitor - exclusivo freno de mano de fácil agarre - zapatas ajustables para manejar tambores de 30-55 galones de hasta 800 lb.
  • Aprobado para su uso en una inclinación 5° .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"