Motion
2475N5-V
Compresor de aire alternativo - estacionario, motor eléctrico, número de etapas: 2, capacidad del tanque de 80 gal, vertical, 5 hp, 230 V, 460 V, 575 V, 16.8 cfm
Artículo MI #07234983
No. Fabricante 2475N5-V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compresor de aire alternativo - estacionario, motor eléctrico, número de etapas: 2, capacidad del tanque de 80 gal, vertical, 5 hp, 230 V, 460 V, 575 V, 16.8 cfm
Artículo MI #07234983
No. Fabricante 2475N5-V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de salida
    3/4 pulg.

Detalles

  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    5 CV
  • Flujo de aire máximo
    16.8 cfm
  • Número de etapas
    2
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Capacidad del tanque
    80 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Vertical
  • Voltaje
    230 V, 460 V, 575 V

Descripción general

Descripción del fabricante
2475N5V23-3 5HP 3 FASE ELÉCTRICA
  • Diseño de construcción de hierro fundido duradero para una aplicación de servicio continuo al 100%
  • Componentes diseñados con precisión para una alta fiabilidad
  • Cilindros fundidos individualmente, cigüeñal suspendido y biela de una pieza para facilitar el mantenimiento y el servicio
  • Válvulas de dedo de alta eficiencia
  • Presión máxima de funcionamiento de 175 psig para aplicaciones que requieren alta capacidad de aire y presión
  • Garantía ampliada de dos años (solo en la bomba) cuando se utiliza con lubricante sintético Ingersoll Rand’s All Season Select
  • Diseñado para uso industrial o en talleres pesados
  • Ideal para la mayoría de aplicaciones y usuarios, incluidos talleres de carrocería y servicio de automoción, mantenimiento de flotas, talleres de máquinas, líneas de producción y fabricación, talleres de trabajo de madera, tintorerías, lavados de automóviles, talleres de mantenimiento/reparación general y granjas