Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla16 pies
- Anchura de la cuchilla1 pulg.
- Peso0.54 lb
Detalles
- Color del cuerpoCromado
- UPC_NO037103299291
Descripción general
- Caja cromada duradera con acabado de espejo
- Hoja de 1" de ancho con 8' de alto (hoja de 3/4" de ancho en la cinta de 12')
- Ganchos de extremo de cuatro remaches para mayor durabilidad (gancho de extremo de dos remaches en cinta de 12')
- Botón de bloqueo extraancho para un accionamiento sencillo del pulgar
- Tira naranja texturizada Hi-Viz® para ayudar a identificar la cinta y evitar caídas
- Acabado mate, cuchilla recubierta de nylon para mayor longevidad y legibilidad