Motion
28730 MANGUERA DE VACÍO ANTIESTÁTICA 28730, 1 PULG. ID X 4 PIES, 1 POR CAJA

3M
28730 VACUUM HOSE ANTI-STATIC 28730, 1 IN ID X 4 FT, 1 PER CASE

28730 Manguera de aspiraci?n Antiest?tica 28730, 1 pulg. DI X 4 pies, 1 por caja
Artículo MI #07261831
No. Fabricante 28730 VACUUM HOSE ANTI-STATIC 28730, 1 IN ID X 4 FT, 1 PER CASE
Precio35.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28730 VACUUM HOSE ANTI-STATIC 28730, 1 IN ID X 4 FT, 1 PER CASE

28730 Manguera de aspiraci?n Antiest?tica 28730, 1 pulg. DI X 4 pies, 1 por caja
Artículo MI #07261831
No. Fabricante 28730 VACUUM HOSE ANTI-STATIC 28730, 1 IN ID X 4 FT, 1 PER CASE
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
Precio35.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 pies
  • Peso
    0.852 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Manguera
  • Número de Upc del fabricante
    00051141287300
  • UPC_NO
    00051141287300

Descripción general

Descripción del fabricante
28730 MANGUERA DE VACÍO ANTIESTÁTICA 28730, 1
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para una gestión eficiente del polvo cuando se utiliza con lijadoras orbitales y orbitales aleatorias 3M™
  • Cuando se conecta a un sistema de vacío, la carga de disco se minimiza, lo que aumenta la productividad, prolonga la vida útil de los productos abrasivos y proporciona un entorno de trabajo más limpio
  • Mantiene el aire limpio y transpirable
  • La opción antiestática reduce la descarga estática y puede conectarse a una cubierta antipolvo 3M™ o lijadora
  • Las roscas externas de 1 pulgada se conectan de forma segura a 3M herramientas de vacío