Especificaciones
Dimensions
- Disc Diameter5 in
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónAeroespacial, mantenimiento, reparaciones y operaciones, fabricación de metales, eliminación de pintura, acabado, eliminación de óxido, fabricación de acero inoxidable, reparación de superficies
- Material de apoyoNo tejido
- ColorVerde
- GradoGrano fino
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante66623325154
- Aplicación del materialMetal, acero inoxidable
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de montajeGancho y bucle
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66623325154
Descripción general
Descripción del fabricante
66623325154 5"X0" S2408
- Un disco no tejido de grano fino para la mezcla final de superficies en una variedad de metales y formas de superficie
- Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
- El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
- La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
- Resistente al agua y lavable