Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
- Peso17.30 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica1000 lbf
- Voltaje de entrada24 V CC
- Catálogo del fabricante
- Tipo de destornilladorTornillo de bola
- Velocidad a plena carga0.25 pulg./s
- Especificaciones técnicas
Descripción general
- Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
- Reducción de engranajes 20:1
- Freno de sujeción integral