Especificaciones
Dimensiones
- Altura63 pulg.
- Peso250 lb
Detalles
- Tipo de tamborCilindro
- Capacidad de carga800 lb
- Número de ruedas4
Descripción general
- Unidad portátil de manipulación de bidones con capacidad de elevación de 800 lb y altura de elevación máxima de 18"
- Unidad versátil con patas telescópicas para ajustar según requiera el centro de carga
- Elevador hidráulico manual tipo pallet-jack
- Fácil de maniobrar a través de pasillos estrechos y puertas
- Incluye acoplamiento de pico como equipo estándar
- Se enrolla suavemente sobre las ruedas traseras fundidas de 6" de poliéster y las ruedas delanteras de goma de 6"
- Barrel Hawk III funciona mejor para tambores de acero donde la llanta es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso
- El accesorio de correa funciona mejor para tambores de fibra, plástico o acero de hasta 24" de diámetro
- El accesorio Harrier está diseñado para tanques criogénicos y de gas comprimido; funciona bien en una variedad de otros contenedores altos de 9" a 18" de diámetro
- Capacidad: 800 lb