Motion
77428829
Taladro de 7/8", punta de 118°, broca con acabado de óxido de mango reducido y desmenuzado de acero plateado de alta velocidad, OAL de 6", planos en mango, longitud de canal de 3", corte a mano derecha, punta estándar, canal en espiral, espiral normal
Artículo MI #07333330
No. Fabricante 77428829
Precio119.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de 7/8", punta de 118°, broca con acabado de óxido de mango reducido y desmenuzado de acero plateado de alta velocidad, OAL de 6", planos en mango, longitud de canal de 3", corte a mano derecha, punta estándar, canal en espiral, espiral normal
Artículo MI #07333330
No. Fabricante 77428829

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio119.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    7/8 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Óxido
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de planos
    3
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Con planos
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Con refrigeración interna
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE 7/8 PULGADAS HERTEL 77428829
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El revestimiento de óxido evita la formación de virutas, la formación de rozaduras y la soldadura en la pieza de trabajo. Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos.
  • Regulares, también conocidas como puntas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general Se utilizan en materiales blandos no ferrosos
  • Los mangos redondos con planos se rectifican en tres lados para aumentar el agarre del mandril, reduciendo el deslizamiento y ayudando a centrar la broca en el mandril. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de broca en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego Se utilizan para puentear cortes interrumpidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo