Motion
Super desengrasante Plus 17oz

CRC INDUSTRIES
Super Degreaser Plus 17oz

Desengrasante Super Degreaser to Plus, 17 oz en peso
Artículo MI #07337409
No. Fabricante Super Degreaser Plus 17oz
Precio56.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Super Degreaser Plus 17oz

Desengrasante Super Degreaser to Plus, 17 oz en peso
Artículo MI #07337409
No. Fabricante Super Degreaser Plus 17oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio56.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    131°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas
  • Punto de congelación
    -119°F
  • Altura
    9.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    1.4
  • Contenido de VOC
    49.9
  • Peso
    1.42 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido transparente incoloro
  • Tipo de base
    HFC
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    17,000 V
  • Características y beneficios
    • Se evapora rápidamente y no deja residuos • Sin punto de ignición o fuego • NSF K1 registrado para uso en plantas de carne y aves
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    078254031095
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Disolvente
  • UPC_NO
    078254031095

Descripción general

Descripción del fabricante
03109 SÚPER DESENGRASANTE MÁS AER20OZ
  • Se evapora rápidamente y no deja residuos
  • Sin punto de ignición o de ignición
  • NSF K1 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"