Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso0.08 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor1/32 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte en material fino
- Tipo de ejeRecto
- Tipo de archivo adjuntoAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveCorte en material fino
- Para usar conAmoladora angular
- GradoZA-60-ZIP
- Número de grano60
- Código de armonización6804.22.0000
- Número de Upc del fabricante662980657836
- MaterialCirconio
- RPM Máx.12200 rpm
- Tipo de mineralCirconio
- Cantidad del paquete25.000
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- UPC_NO662980657836
- Tipo de rueda27
Descripción general
- Vida útil extralarga de la rueda; Corte extrafino más rápido, más libre y más frío; Reforzado para mayor seguridad; Fácil penetración de metal en el corte por penetración; Menor deformación por calor mínimo, menos elevación en superficies pintadas; Cortes rectos y precisos; Cortes limpios y sin rebabas; Para usar en: acero inoxidable, acero, metal de calibre fino; El ZIP ONE es un disco de corte de 1mm de grosor diseñado específicamente para cortar acero de calibre fino y acero inoxidable de forma segura y rápida. Se trata de un corte en frío para proporcionar un corte sin rebabas con una decoloración mínima. Lo mejor de todo es que corta rápidamente y sin vibraciones, lo que hace que su trabajo sea más seguro y fácil cuando trabaja con acero de calibre delgado o acero inoxidable.