Motion
81654 CONTENEDOR DE GNL WR COMB 3/8

Gearwrench
81654 WR COMB LNG PAT 3/8

Llave combinada - Pulida, Tamaño de llave de extremo de caja de 3/8 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 3/8 in, 6-1/2 in OAL
Artículo MI #07358505
No. Fabricante 81654 WR COMB LNG PAT 3/8
Precio31.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81654 WR COMB LNG PAT 3/8

Llave combinada - Pulida, Tamaño de llave de extremo de caja de 3/8 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 3/8 in, 6-1/2 in OAL
Artículo MI #07358505
No. Fabricante 81654 WR COMB LNG PAT 3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    3/8 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15
  • Grosor de la cabeza
    15/64 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    3/8 pulg.
  • En general Longitud  
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo
    Desplazamiento
  • UPC_NO
    099575816543
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
81654 CONTENEDOR DE GNL WR COMB 3/8

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo