Motion
81625 MONTURA WR STBY 7/16

Gearwrench
81625 WR COMB STBY 7/16

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 7/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 7/16 in, 4-1/16 in OAL
Artículo MI #07358507
No. Fabricante 81625 WR COMB STBY 7/16
Precio25.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81625 WR COMB STBY 7/16

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 7/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 7/16 in, 4-1/16 in OAL
Artículo MI #07358507
No. Fabricante 81625 WR COMB STBY 7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    7/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Diámetro de la cabeza
    0.894 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.197 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    4-1/16 pulg.
  • Tamaño
    7/16 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete; corto
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575816253
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
81625 MONTURA WR STBY 7/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo