Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño19 mm
- Ángulo de la cabeza15 °
- Diámetro de la cabeza1.551 pulg.
- Grosor de la cabeza0.362 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño19 mm
- En general Longitud10-15/16 pulg.
- Tamaño19 mm
- Peso0.55 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- MaterialAcero
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoLlave combinada
- UPC_NO099575817670
- GarantíaReemplazo de por vida