Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo del orificio del anillo1/4 pulg.
- Eje de tamaño máximo de anillo2 pulg.
- Tamaño mínimo del orificio del anillo0 pulg.
- Eje de tamaño mínimo de anillo1/4 pulg.
- Establecer el rango de diámetros de la punta.038", .047", .070"
Detalles
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Número de piezas6
- TipoConvertible