Motion
80731
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 1/2 pulg.
Artículo MI #07359072
No. Fabricante 80731
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 1/2 pulg.
Artículo MI #07359072
No. Fabricante 80731
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño máx.
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño mín.
    1-1/16 pulg.
  • Rango de tamaños
    1-1/2 pulg., 7/16 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.1
  • Tipo de caso
    Estuche moldeado por soplado
  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Pulgadas
  • Número de piezas
    15
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Estándar
  • UPC_NO
    099575807312
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
80731 CONJUNTO SKT 1/2DR SAE 12PT 15PC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good