Motion
81682 TUERCA DE FLOR WR 1/2X9/16

Gearwrench
81682 WR FLR NUT 1/2X9/16

1/2 x 9/16", Cabezal de extremo doble, Llave de tuerca acampanada de extremo abierto 7-1/8" OAL, Acero, Pulido completo, 6 Puntos
Artículo MI #07359089
No. Fabricante 81682 WR FLR NUT 1/2X9/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81682 WR FLR NUT 1/2X9/16

1/2 x 9/16", Cabezal de extremo doble, Llave de tuerca acampanada de extremo abierto 7-1/8" OAL, Acero, Pulido completo, 6 Puntos
Artículo MI #07359089
No. Fabricante 81682 WR FLR NUT 1/2X9/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • Longitud total
    7-1/8 pulg.
  • Tamaño
    1/2 x 9/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Extremo abierto
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
81682 TUERCA DE FLOR WR 1/2X9/16