Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1 1/8 in
- Longitud total6 in
- Altura de pieza única1 1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 in
- Ancho de pieza única6 in
- Peso de la herramienta0.36 libras
- Ancho de la herramienta2 1/16 in
Detalles
- Material del cuerpoPlástico reforzado con fibra de vidrio
- ColorNegro
- País de origenItalia
- DescripciónHerramienta de desmontaje
- Color del mangoNegro
- Material del mangoPlástico desnudo
- Tipo de mangoPlástico desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221004071
- MaterialPlástico reforzado con fibra de vidrio
- Número de piezas1
- Capacidad de pelado<gt/>1" (<gt/> 25 mm)
- UPC_NO843221004071
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para desmontar cables redondos de más de 1" (25 mm) de diámetro.
- Elimina todo tipo de capas de aislamiento.
- Adecuado para corte longitudinal y circular.
- La profundidad de corte se puede ajustar hasta 13/64" (5 mm).
- Cuchilla reemplazable número de pieza 16 49 150 : se pueden utilizar ambos lados de la cuchilla.
- Cuerpo de la herramienta hecho de plástico reforzado con fibra de vidrio resistente.