Motion
NPTRE-1.00-SS

PCI
NPTRE-1.00-SS

Seguidor de leva cilíndrico - Serie NPTRE, 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.7500 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #07377891
No. Fabricante NPTRE-1.00-SS
Precio186.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NPTRE-1.00-SS

Seguidor de leva cilíndrico - Serie NPTRE, 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.7500 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #07377891
No. Fabricante NPTRE-1.00-SS
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
Precio186.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Ancho general
    0.7810 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5200 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    956 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    480 lbf
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    NPTRE
  • Tipo de pasador
    No metálico
  • UPC_NO
    841946127549

Descripción general

Descripción del fabricante
NPTRE-1.00-SS RODILLO DE SEGUIMIENTO BAJO
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.