Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud11.5 pulg.
- Peso2 lb
- Ancho1 pulg.
Descripción general
- Fuerza de mano reducida para un corte más sencillo
- El mecanismo de trinquete patentado de dos pasos requiere menos recorridos por corte
- Corta hasta 600 MCM de cobre y 750 MCM de aluminio
- La palanca de liberación rápida abre las cuchillas fácilmente en cada posición de corte, para permitir la extracción del cable antes de completar el corte
- Cuchillas de corte de acero endurecido para una resistencia y nitidez duraderas
- La palanca de bloqueo mantiene las asas cerradas para facilitar el transporte; cabe en una caja de herramientas o bolsa
- Mordazas de carga frontal para aplicaciones ajustadas
- Lista de piezas de repuesto del cortador de cables disponible como referencia si es necesario