Motion
58078
Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 27, 6 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Eje, 24 Grit, 10200 rpm
Artículo MI #07440683
No. Fabricante 58078
Precio17.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 27, 6 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Eje, 24 Grit, 10200 rpm
Artículo MI #07440683
No. Fabricante 58078
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
Su precio$17.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg. a 11.0000 UNC
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Altura total
    0.8500 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Información general
    La fecha de validez determina la vida útil
  • Grado
    T
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    012382580780
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Compensación de herramientas
    Amoladora en ángulo recto
  • UPC_NO
    012382580780
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
58078 GW-6 X 1/4 X 5/8-11 Z24T T27
  • El grano de alúmina de circonio autoafilable ofrece un rectificado rápido y consistente en acero y acero inoxidable
  • Cerámica infundida para un aumento adicional del rendimiento
  • Grado: Z24T
  • Fabricante: Weiler

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"