Motion
BV2IGN20011-A
Válvula de bola 3-Piece - 1000 psi máx., puerto de 2 pulg., cuerpo de acero inoxidable
Artículo MI #07454687
No. Fabricante BV2IGN20011-A
Precio670.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 3-Piece - 1000 psi máx., puerto de 2 pulg., cuerpo de acero inoxidable
Artículo MI #07454687
No. Fabricante BV2IGN20011-A
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
Precio670.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable CF8M
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Clasificación de presión
    1000 psi
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del asiento
    15 % RTFE reforzado con vidrio
  • Serie
    BV2I
  • Tipo de rosca
    NPT hembra
  • Tipo
    Válvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
BV2IGN20011-A VÁLVULA DE BOLA DE 2" 3PC SS

También puede gustarle