Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total10-11/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- Cabezal flexibleCabezal fijo
- Forma de la cabezaPera
- Número de Upc del fabricante662679112073
- UPC_NO662679112073
Descripción general
- El recuento de 90 dientes permite un balanceo de arco de 4 grados.
- Doble chapado en níquel-cromo para una mejor protección contra la corrosión.
- Diseño de cabeza de pera pequeña para acceso en áreas de trabajo estrechas y de difícil acceso.
- Acabado totalmente pulido para una comodidad superior y una limpieza sencilla.
- Asa contorneada y diseñada ergonómicamente para mayor comodidad.
- Diseño de palanca de inversión de perfil bajo para un funcionamiento rápido con una sola mano.
- Las bandas estriadas permiten un mayor agarre y resistencia a los resbalones.
- Especificaciones de ASME B107.10M .
- Fabricado en EE. UU.