Motion
C193E-112
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C193 , 1.1250 in ID, 1.8750 in OD, 1.1020 in LTB
Artículo MI #07497830
No. Fabricante C193E-112
Precio187.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C193 , 1.1250 in ID, 1.8750 in OD, 1.1020 in LTB
Artículo MI #07497830
No. Fabricante C193E-112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio187.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5 x 18
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    16740 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1020 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    7916 lbf
  • Exterior Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5x18
  • Presión de contacto del eje
    192.364 N/mm^2
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    65.65 pies-libras
  • Número de Upc del fabricante
    044861046623
  • Par de torsión máximo transmitido
    6037.46 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    C193
  • Fuerza axial transmisible
    7916 lbf
  • UPC_NO
    044861046623

Descripción general

Descripción del fabricante
C193E-112 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE