Motion
C200M-18X47
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 18 mm, 47 mm OD, 17 mm Longitud
Artículo MI #07497838
No. Fabricante C200M-18X47
Precio120.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 18 mm, 47 mm OD, 17 mm Longitud
Artículo MI #07497838
No. Fabricante C200M-18X47

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio120.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    18 mm
  • Orificio - Lado 2
    18 mm
  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Longitud total
    26 mm
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    0.002 pulg. | -0.002 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Conjunto de bloqueo
  • Presión de la superficie del cubo
    15282 psi
  • Número de Upc del fabricante
    044861058497
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C200
  • UPC_NO
    044861058497

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO C200M-18X47 18MM X 47MM