Motion
LMK20L
Casquillo de eje redondo - Serie LMK-L, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 80 mm, Capacidad de carga de 1400 N
Artículo MI #07514532
No. Fabricante LMK20L
Precio216.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LMK-L, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 80 mm, Capacidad de carga de 1400 N
Artículo MI #07514532
No. Fabricante LMK20L
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
Precio216.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    1400 N
  • Serie
    LMK-L
  • Capacidad de carga estática
    2750 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LMK20L BRG LINEAL