Motion
66505
Linterna LED de seguridad intrínseca ProPolymer HAZ-LO 2AAA
Artículo MI #07542481
No. Fabricante 66505
Precio57.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna LED de seguridad intrínseca ProPolymer HAZ-LO 2AAA
Artículo MI #07542481
No. Fabricante 66505

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Longitud
    5.4 pulg.
  • Peso
    1.9 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Polímero
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    800 cd
  • Emisión de luz completa
    60 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    16 horas
  • Características y beneficios
    • Clase I, Div. 1 • 16 horas de funcionamiento • Resistente a impactos y productos químicos • Construcción de polímero duradero con clip de bolsillo • Práctico tamaño de bolsillo de 5.4 pulgadas • Alimentado por baterías alcalinas • IPX4 resistente al agua
  • Incluye
    (2) pilas alcalinas AAA
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926665057
  • Salida de luz máxima
    60 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    16 horas
  • Modelo
    Linterna portátil con clasificación de seguridad
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Listado UL
    CL I, ZN 0, IIC, Clase III, Clase T: T4A (aprobado para uso con Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824 y Panasonic LR03PA), Clase I, II, División 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G
  • UPC_NO
    080926665057
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
66505 2AAA PROPOLÍMERO HAZ-LO
  • Clase I, div. 1 clasificado
  • 16 horas de funcionamiento
  • Resistente a los impactos y a los productos químicos
  • Construcción de polímero duradero con clip de bolsillo
  • Práctico bolsillo de 5.4 pulgadas
  • Alimentado con pilas alcalinas
  • IPX4 resistente al agua